Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00941.G
Cod. Produttore
00941.G
Cod. EAN
8007352681538

Informazioni di prodotto

Unità LED Linea 12-24V verde

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, verde

applicazione

Interruttore/tasto

portalampada

Altro

assorbimento di corrente nominale

830 mA

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

12 ... 24 V

Produttore

Unità LED segnalazione 12-24V verde inserimento frontale comandi allineati assiali