Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00941.R
Cod. Produttore
00941.R
Cod. EAN
8007352681552

Informazioni di prodotto

Unità LED Linea 12-24V rosso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, rosso

applicazione

Interruttore/tasto

portalampada

Altro

assorbimento di corrente nominale

830 mA

colore del corpo luminoso

Rosso

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

12 ... 24 V

Produttore

Unità segnalazione LED rosso 12-24V per comandi allineati e assiali inserimento frontale