Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00943.R
Cod. Produttore
00943.R
Cod. EAN
8007352681613

Informazioni di prodotto

Unità LED Linea 110-250V rosso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, rosso. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)

applicazione

Interruttore/tasto

portalampada

Altro

assorbimento di corrente nominale

360 mA

colore del corpo luminoso

Rosso

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

110 ... 250 V

Produttore

Unità LED segnalazione 110-250V rosso per comandi elettrici assiali e allineati