›

UNIT LED LAMPEGGIANTE

Cod. Rexel P2E2 LP1L8V1
Cod. Produttore E2 LP1L8V1
Cod. EAN 8018851309885

Informazioni principali

  • Tipo: Unit LED lampeggiante
  • Tensione: 12-30 Vac/dc
  • Corrente: 5-15 mA
  • Colore: Arancio
  • Connessione: Viti serrafilo
  • Tipo aggancio: A pannello
  • Indicazione: Luce lampeggiante
  • Serie: P2E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? LED lampeggiante, Tipo di aggancio: A pannello, Tensione di alimentazione: 12 ? 30 Vac/dc; 5 ? 15 mA, Colore: Arancio, Tipo di connessione: Viti serrafilo, Tipologia di indicazione: Luce lampeggiante.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo luminoso

Arancione

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

UNIT LED LAMPEGGIANTE