› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

UNIT LED

Cod. Rexel P2E2 LP4A2V1
Cod. Produttore E2 LP4A2V1
Cod. EAN 8018851213786

Informazioni principali

  • Serie: EROUND
  • Tensione: 195-264 Vac
  • Corrente: 9-10 mA
  • Tipo aggancio: A pannello
  • Colore luce: Bianco
  • Connessione: Viti serrafilo
  • Indicazione: Luce fissa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? LED serie EROUND, Tipo di aggancio: A pannello, Tensione di alimentazione: 195 ? 264 Vac, 9 ? 10 mA, Colore: Bianco, Tipo di connessione: Viti serrafilo, Tipologia di indicazione: Luce fissa.

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Con lampada inclusa

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Tipo Lampada

LED

colore del corpo luminoso

Bianco

UNIT LED