› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Spie Luminose

UNIT LED

Cod. Rexel P2E2 LP1A3S0
Cod. Produttore E2 LP1A3S0
Cod. EAN 8018851388750

Informazioni principali

  • Serie: EROUND
  • Tensione: 12-30 Vac/dc
  • Corrente: 5-15 mA
  • Colore: Rosso
  • Tipo aggancio: A pannello
  • Connessione: Saldare su PCB
  • Indicazione: Luce fissa
  • Protezione: IP00

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? LED serie EROUND, Tipo di aggancio: A pannello, Tensione di alimentazione: 12 ? 30 Vac/dc; 5 ? 15 mA, Colore: Rosso, Tipo di connessione: Saldare su circuito stampato (solo aggancio a pannello), Tipologia di indicazione: Luce fissa, Grado di protezione: IP00 con connessione a saldare.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo luminoso

Rosso

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Collegamento circuito stampato

UNIT LED