›

UNIT LED

Cod. Rexel P2E2 LP4A3V1
Cod. Produttore E2 LP4A3V1
Cod. EAN 8018851213793

Informazioni principali

  • Tipo: Unit LED
  • Serie: EROUND
  • Aggancio: A pannello
  • Tensione: 195-264 Vac
  • Corrente: 9-10 mA
  • Colore: Rosso
  • Connessione: Viti serrafilo
  • Indicazione: Luce fissa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? LED serie EROUND, Tipo di aggancio: A pannello, Tensione di alimentazione: 195 ? 264 Vac, 9 ? 10 mA, Colore: Rosso, Tipo di connessione: Viti serrafilo, Tipologia di indicazione: Luce fissa.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo luminoso

Rosso

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

UNIT LED