› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Spie Luminose

UNIT LED

Cod. Rexel P2E2 LF1A6V1
Cod. Produttore E2 LF1A6V1
Cod. EAN 8018851213847

Informazioni principali

  • Tipo: Unit LED
  • Serie: EROUND
  • Tensione: 12-30 Vac/dc
  • Corrente: 5-15 mA
  • Colore: Blu
  • Connessione: Viti serrafilo
  • Tipo aggancio: A fondo scatola
  • Indicazione: Luce fissa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? LED serie EROUND, Tipo di aggancio: A fondo scatola, Tensione di alimentazione: 12 ? 30 Vac/dc; 5 ? 15 mA, Colore: Blu, Tipo di connessione: Viti serrafilo, Tipologia di indicazione: Luce fissa.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio a pavimento

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

UNIT LED