Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Varie Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 CP11G2V1
Cod. Produttore
E2 CP11G2V1
Cod. EAN
8018851245671

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1NO+1NC
  • Portata contatti: 10A Ith
  • Tipo aggancio: a pannello
  • Scatto: lento
  • Connessione: viti serrafilo
  • Serie: P2E2 CP11G2V1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unit? di contatto doppia, aggancio a pannello, 1NO+1NC scatto lento, Tipo di aggancio: A pannello, Contatto: 1NO+1NC, scatto lento, Portata dei contatti: Ith 10A, Tipo di connessione: Viti serrafilo.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

UNIT DI CONTATTO DOPPIA AGGANCIO A