Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 CP01S2V1
Cod. Produttore
E2 CP01S2V1
Cod. EAN
8018851245749

Informazioni di prodotto

  • Tipo aggancio: A pannello
  • Contatto: 1NC scatto lento
  • Portata contatti: 10A Ith
  • Connessione: Viti serrafilo
  • Funzione: Automonitorata
  • Serie: P2E2 CP01S2V1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unit? di contatto automonitorata, aggancio a pannello, 1NC scatto lento, Tipo di aggancio: A pannello, Contatto: 1NC, scatto lento automonitorato , Portata dei contatti: Ith 10A, Tipo di connessione: Viti serrafilo.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Produttore

UNIT DI CONTATTO AUTOMONITORATA AG

€ 7,86 x 1 pz.
(pz.)