Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Varie Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 CP10L2V1
Cod. Produttore
E2 CP10L2V1
Cod. EAN
8018851232824

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1NO scatto lento
  • Portata contatti: 10A Ith
  • Connessione: Viti serrafilo
  • Tipo aggancio: A pannello
  • Serie: P2E2
  • Funzione: Unità di contatto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unit? di contatto a pannello, scatto lento 1NO anticipato, Tipo di aggancio: A pannello, Contatto: 1NO, scatto lento anticipato, Portata dei contatti: Ith 10A, Tipo di connessione: Viti serrafilo.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

UNIT DI CONTATTO A PANNELLO SCATTO