›

UNIT DI CONTATTO A PANNELLO PROTETT

Cod. Rexel P2FK 34E2-M1
Cod. Produttore FK 34E2-M1
Cod. EAN 8018851248627

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 2NC scatto lento
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingresso cavi: filettato M16x1,5
  • Serie: EROUND FK
  • Montaggio: a pannello protetta
  • Funzione: unità di contatto
  • Codice contatto: B34
  • Applicazione: contatto lento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? di contatto a pannello protetta per serie EROUND, contatti a scatto lento 2NC, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FK), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B34).
UNIT DI CONTATTO A PANNELLO PROTETT