›

UNIT DI CONTATTO A PANNELLO PROTETT

Cod. Rexel P2FR 6E2-M2
Cod. Produttore FR 6E2-M2
Cod. EAN 8018851232473

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 1NO+1NC
  • Scatto: Lento
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Serie: EROUND FR
  • Protezione: unità contatto protetta
  • Montaggio: a pannello
  • Configurazione: contatto a scatto lento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? di contatto a pannello protetta per serie EROUND, contatti a scatto lento 1NO+1NC, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6).
UNIT DI CONTATTO A PANNELLO PROTETT