›

UNIT DI CONTATTO

Cod. Rexel P2VF B11
Cod. Produttore VF B11
Cod. EAN 8018851232862

Informazioni principali

  • Tipo: Unit di contatto
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Compatta
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Controllo e automazione
  • Serie: P2VF B11

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit di contatto P2VF B11 progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente essenziale offre una connessione stabile e sicura all'interno di impianti elettrici, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per l'integrazione in sistemi di controllo e automazione, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e performance. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo un elemento indispensabile per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti.
UNIT DI CONTATTO