› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

UNIT COMPLETA PULSANTE DOPPIO BASE

Cod. Rexel P2E2 ACDXBC0602
Cod. Produttore E2 AC-DXBC0602
Cod. EAN 8018851200984

Informazioni principali

  • Descrizione: Unit completa pulsante doppio
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Composizione: Base aggancio e contatti
  • Contatti: 1NC e 1NO scatto lento
  • LED: Unità LED bianco
  • Serie: E2
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Tipo pulsante: Doppio inferiore sporgente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con pulsante doppio, base di aggancio e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1PDSL1AAAD: Pulsante doppio inferiore sporgente con marcatura; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 CP01G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento; (1x) E2 LP1A2V1: Unit? LED a pannello, LED bianco; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

2

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

UNIT COMPLETA PULSANTE DOPPIO BASE