›

UNIT COMPLETA CON UNIT LED VERDE E

Cod. Rexel P2E2 ACXXBC0054
Cod. Produttore E2 AC-XXBC0054
Cod. EAN 8018851201325

Informazioni principali

  • Serie: P2E2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Grado protezione: IP20 morsetti
  • Unità LED: LED verde
  • Base aggancio: per unità contatto E2 CP
  • Composizione: 1x base, 1x LED
  • Tipo LED: a pannello
  • Applicazione: segnalazione visiva

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con unit? LED verde e base d'aggancio, Grado di protezione: IP20 sui morsetti, Composizione: (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 LP1A4V1: Unit? LED a pannello, LED verde.
UNIT COMPLETA CON UNIT LED VERDE E