›

UNIT COMPLETA CON UNIT LED ROSSO E

Cod. Rexel P2E2 AC-XXBC005
Cod. Produttore E2 AC-XXBC0055
Cod. EAN 8018851201318

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP20
  • Unità LED: rosso
  • Base di aggancio: inclusa
  • Composizione: 1x base + 1x LED
  • Tipo LED: a pannello
  • Serie: P2E2
  • Applicazione: contatto E2 CP
  • Codice prodotto: AC-XXBC005

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con unit? LED rosso e base d'aggancio, Grado di protezione: IP20 sui morsetti, Composizione: (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 LP1A3V1: Unit? LED a pannello, LED rosso.
UNIT COMPLETA CON UNIT LED ROSSO E