›

UNIT COMPLETA CON UNIT LED BIANCO E

Cod. Rexel P2E2 ACXXBC0053
Cod. Produttore E2 AC-XXBC0053
Cod. EAN 8018851201301

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24V AC/DC
  • Corrente nominale: 10A
  • Grado protezione: IP20 morsetti
  • Composizione: Base aggancio + LED
  • Colore LED: Bianco
  • Dimensioni compatte: Standard E2
  • Serie: E2
  • Montaggio: Su pannello

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con unit? LED bianco e base d'aggancio, Grado di protezione: IP20 sui morsetti, Composizione: (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 LP1A2V1: Unit? LED a pannello, LED bianco.
UNIT COMPLETA CON UNIT LED BIANCO E