›

UNIT COMPLETA CON UNIT DI CONTATTO

Cod. Rexel P2E2 ACXXBC0010
Cod. Produttore E2 AC-XXBC0010
Cod. EAN 8018851200731

Informazioni principali

  • Serie: E2 CP10G2V1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: IP20 sui morsetti
  • Composizione: 1NO scatto lento
  • Base di aggancio: E2 1BAC11
  • Unità di contatto: 1NO
  • Tipo: unità completa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con unit? di contatto 1NO e base di aggancio, Grado di protezione: IP20 sui morsetti, Composizione: (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.
UNIT COMPLETA CON UNIT DI CONTATTO