›

UNIT COMPLETA CON UNIT DI CONTATTO

Cod. Rexel P2E2 ACXXBC0009
Cod. Produttore E2 AC-XXBC0009
Cod. EAN 8018851200724

Informazioni principali

  • Serie: E2 CP01G2V1
  • Contatto: 1NC scatto lento
  • Grado protezione: IP20 morsetti
  • Base aggancio: 1BAC11
  • Tipo unità: Unità di contatto
  • Applicazione: Montaggio a pannello
  • Composizione: Unità + base aggancio
  • Funzione: Scatto lento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con unit? di contatto 1NC e base di aggancio, Grado di protezione: IP20 sui morsetti, Coimposizione: (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 CP01G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento.
UNIT COMPLETA CON UNIT DI CONTATTO