›

UNIT COMPLETA CON UNIT DI CONTATTO

Cod. Rexel P2E2 AC-XXBC001
Cod. Produttore E2 AC-XXBC0011
Cod. EAN 8018851201288

Informazioni principali

  • Serie: E2 CP
  • Grado protezione: IP20
  • Unità contatto: 2NC
  • Base aggancio: Inclusa
  • Tipo contatto: 1NC scatto lento
  • Composizione: Base + unità contatto
  • Montaggio: Su pannello
  • Uso: Controllo elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con unit? di contatto 2NC e base di aggancio, Grado di protezione: IP20 sui morsetti, Composizione: (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (2x) E2 CP01G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento.
UNIT COMPLETA CON UNIT DI CONTATTO