›

UNIT COMPLETA CON SELETTORE LUMINOS

Cod. Rexel P2E2 AC-DXBC180
Cod. Produttore E2 AC-DXBC1805
Cod. EAN 8018851201127

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Selettore: luminoso a leva
  • Posizioni: due
  • Contatti: 1NO scatto lento
  • Contatti: 1NC scatto lento
  • LED: bianco a pannello
  • Base: d'aggancio
  • Serie: E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con selettore luminoso, base d'aggancio e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1SL12AVD21AB: Selettore luminoso a leva corta a due posizioni bianco ; con marcatura; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento; (1x) E2 LP1A2V1: Unit? LED a pannello, LED bianco; (1x) E2 CP01G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento.

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione

12 ... 30 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Tipologia di azionamento

Levetta singola

con anello frontale

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Con lampada inclusa

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

illuminabile

numero di posizioni di commutazione

2

colore del pulsante

Bianco

diametro del foro

22 mm

UNIT COMPLETA CON SELETTORE LUMINOS