›

UNIT COMPLETA CON SELETTORE BASE D

Cod. Rexel P2E2AC-DXBC1401
Cod. Produttore E2 AC-DXBC1401
Cod. EAN 8018851201097

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Selettore: leva corta 2 posizioni
  • Composizione: 1NO scatto lento
  • Base aggancio: per unità E2 CP/LED
  • Serie: E2 CP10G2V1
  • Colore: nero
  • Marcatura: inclusa
  • Norme: EN 60529, ISO 20653

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con selettore, base d'aggancio e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1SE12AVA11AB: Selettore a leva corta a due posizioni nero con marcatura; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Levetta singola

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di alimentazione

12 ... 30 V

UNIT COMPLETA CON SELETTORE BASE D