›

UNIT COMPLETA CON SELETTORE A CHIAV

Cod. Rexel P2E2AC-DXBC1610
Cod. Produttore E2 AC-DXBC1610
Cod. EAN 8018851240942

Informazioni principali

  • Voltaggio: AC 230V
  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo selettore: a chiave
  • Base di aggancio: inclusa
  • Contatti: completi
  • Serie: P2E2AC
  • Montaggio: facile
  • Uso: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con selettore a chiave, base d'aggancio e contatti.
UNIT COMPLETA CON SELETTORE A CHIAV