› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

UNIT COMPLETA CON SELETTORE A 4 POS

Cod. Rexel P2E2 AC-DXBC223
Cod. Produttore E2 AC-DXBC2235
Cod. EAN 8018851299261

Informazioni principali

  • Selettore 4 posizioni: giallo
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Base di aggancio: inclusa
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Composizione: unità completa
  • Serie: P2E2 AC-DXBC223
  • Funzionamento: selettore manuale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con selettore a 4 posizioni, base d'aggancio e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: Selettore a 4 posizioni giallo con marcatura; Base di aggancio per unit? di contatto ; 2 unit? di contatto 1NO+1NC.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di posizioni di commutazione

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Levetta singola

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di alimentazione

12 ... 30 V

UNIT COMPLETA CON SELETTORE A 4 POS