›

UNIT COMPLETA CON SELETTORE

Cod. Rexel P2E2AC-DXBC1677
Cod. Produttore E2 AC-DXBC1677
Cod. EAN 8018851482922

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 16A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: Standard
  • Serie: P2E2AC
  • Tipo: Unità completa
  • Funzione: Con selettore
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con selettore.
UNIT COMPLETA CON SELETTORE