›

UNIT COMPLETA CON SELETTORE

Cod. Rexel P2E2 AC-DXBC169
Cod. Produttore E2 AC-DXBC1692
Cod. EAN 8018851517204

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: Standard
  • Serie: P2E2
  • Tipo: Unità con selettore
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con selettore.
UNIT COMPLETA CON SELETTORE