›

UNIT COMPLETA CON SELETTORE

Cod. Rexel P2E2 AC-DXBX140
Cod. Produttore E2 AC-DXBX1401
Cod. EAN 8018851271397

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 140x140 mm
  • Serie: P2E2
  • Tipo: Unità completa
  • Funzione: Selettore integrato
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con selettore.
UNIT COMPLETA CON SELETTORE