›

UNIT COMPLETA CON SELETTORE

Cod. Rexel P2E2 AC-DXBC167
Cod. Produttore E2 AC-DXBC1679
Cod. EAN 8018851484049

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: P2E2
  • Funzione: Selettore integrato
  • Tipo: Unità completa
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con selettore.
UNIT COMPLETA CON SELETTORE