›

UNIT COMPLETA CON SELETTORE

Cod. Rexel P2E2 AC-DXBX161
Cod. Produttore E2 AC-DXBX1614
Cod. EAN 8018851415142

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni compatte: Standard
  • Serie: P2E2
  • Tipo di comando: Selettore
  • Installazione: Ad incasso
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con selettore.
UNIT COMPLETA CON SELETTORE