›

UNIT COMPLETA CON SELETTORE

Cod. Rexel P2E2 AC-DXBX160
Cod. Produttore E2 AC-DXBX1605
Cod. EAN 8018851252853

Informazioni principali

  • Voltaggio: 160 V AC
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Funzione: Unità completa con selettore
  • Serie: P2E2
  • Tipo: AC-DXBX160

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con selettore.
UNIT COMPLETA CON SELETTORE