Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2ES AC31435
Cod. Produttore
ES AC31435
Cod. EAN
8018851367625

Informazioni di prodotto

Unità completa con scatola, pulsante di emergenza, disco luminoso e contatti, progettata per garantire efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e completo
  • Risparmio di tempo con componenti integrati in un unico modulo
  • Montaggio rapido senza necessità di assemblaggi aggiuntivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata per la sicurezza dell’impianto
  • Risparmio energetico grazie al controllo efficiente dei comandi
  • Manutenzione semplificata e durata prolungata del sistema

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unit? completa con scatola, pulsante di emergenza, disco luminoso e contatti.

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67

Grado di qualità alloggiamento materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)