› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE

Cod. Rexel P2ES AC31027
Cod. Produttore ES AC31027
Cod. EAN 8018851221651

Informazioni principali

  • Descrizione: Unit completa con scatola
  • Pulsante: Emergenza integrato
  • Contatti: Inclusi nella scatola
  • Serie: P2ES AC31027

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con scatola, pulsante di emergenza e contatti.

Caratteristiche tecniche

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

Qualità materiale del corpo

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE