› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE

Cod. Rexel P2ES AC31021
Cod. Produttore ES AC31021
Cod. EAN 8018851222337

Informazioni principali

  • Voltaggio: AC 230 V
  • Corrente: 10 A
  • Grado protezione: IP65
  • Contatti: 2NC + 1NO
  • Tipo pulsante: Emergenza sblocco rotaz.
  • Materiale scatola: Plastica resistente
  • Dimensioni: Standard compatte
  • Serie: P2ES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con scatola, pulsante di emergenza e contatti, Composizione: 1 pulsante d'emergenza sblocco a rotazione, rosso - 2NC+1NO.

Caratteristiche tecniche

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

Grado di qualità alloggiamento materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE