› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE

Cod. Rexel P2ES AC31431
Cod. Produttore ES AC31431
Cod. EAN 8018851396434

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante emergenza
  • Colore: rosso
  • Contatti: 1NC+1NO
  • Funzione: automonitorato
  • Composizione: push-pull
  • Include: scatola e disco luminoso
  • Serie: P2ES
  • Montaggio: completo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con scatola, pulsante di emergenza, disco luminoso e contatti, Composizione: 1 pulsante d'emergenza push-pull, rosso - 1NC automonitorato+1NO.

Caratteristiche tecniche

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

Grado di qualità alloggiamento materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE