› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE

Cod. Rexel P2ES AC31146
Cod. Produttore ES AC31146
Cod. EAN 8018851396427

Informazioni principali

  • Descrizione: Unit completa con scatola
  • Pulsante: Emergenza push-pull rosso
  • Contatti: 2NC + 1NO
  • Serie: P2ES AC31146

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con scatola, pulsante di emergenza e contatti, Composizione: 1 pulsante d'emergenza push-pull, rosso - 2NC+1NO.

Caratteristiche tecniche

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

Grado di qualità alloggiamento materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE