› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

UNIT COMPLETA CON PULSANTE QUADRUPL

Cod. Rexel P2E2 AC-DXBC200
Cod. Produttore E2 AC-DXBC2000
Cod. EAN 8018851289910

Informazioni principali

  • Descrizione: Unit completa con pulsante
  • Protezione: IP67 secondo EN 60529
  • Composizione: 1 pulsante quadruplo rasato
  • Composizione: Base aggancio 4 posti
  • Contatti: 4 unità 1NO scatto lento
  • Serie: E2
  • Tipo contatto: Unità a pannello
  • Utilizzo: Applicazioni industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con pulsante quadruplo, base di aggancio e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Composizione: (1x) E2 1PQFA9QAAA: Pulsante quadruplo rasato; (1x) E2 1BAC21: Base di aggancio 4 posti per unit? di contatto E2 CP; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

4

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

UNIT COMPLETA CON PULSANTE QUADRUPL