›

UNIT COMPLETA CON PULSANTE OPACO B

Cod. Rexel P2E2AC-DXBC1233
Cod. Produttore E2 AC-DXBC1233
Cod. EAN 8018851202964

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V AC
  • Corrente nominale: 10A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Materiale: Plastica resistente
  • Serie: P2E2AC
  • Tipo contatto: 1NO + 1NC
  • Montaggio: Base di aggancio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con pulsante opaco, base di aggancio e contatto.
UNIT COMPLETA CON PULSANTE OPACO B