›

UNIT COMPLETA CON PULSANTE OPACO B

Cod. Rexel P2E2 AC-DXBC123
Cod. Produttore E2 AC-DXBC1239
Cod. EAN 8018851212741

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni compatte: standard
  • Contatto: 1NA+1NC
  • Pulsante: opaco
  • Montaggio: base aggancio
  • Serie: P2E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con pulsante opaco, base di aggancio e contatto.
UNIT COMPLETA CON PULSANTE OPACO B