› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

UNIT COMPLETA CON PULSANTE OPACO B

Cod. Rexel P2E2AC-DXBC1201
Cod. Produttore E2 AC-DXBC1201
Cod. EAN 8018851200489

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Pulsante: impulso rasato verde
  • Base: aggancio per unità contatto
  • Contatto: 1NO scatto lento
  • Serie: E2
  • Composizione: pulsante, base, contatto
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Tipo pulsante: opaco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con pulsante opaco, base di aggancio e contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1PU2R4210: Pulsante ad impulso rasato verde; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

UNIT COMPLETA CON PULSANTE OPACO B