›

UNIT COMPLETA CON PULSANTE LUMINOSO

Cod. Rexel P2E2AC-DXBX0401
Cod. Produttore E2 AC-DXBX0401
Cod. EAN 8018851253850

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni compatte: Standard
  • Serie: P2E2AC
  • Tipo di pulsante: Luminoso
  • Montaggio: Incasso
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con pulsante luminoso.
UNIT COMPLETA CON PULSANTE LUMINOSO