›

UNIT COMPLETA CON PULSANTE LUMINOSO

Cod. Rexel P2E2 ACDXBC0400
Cod. Produttore E2 AC-DXBC0400
Cod. EAN 8018851200564

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Composizione: Unità completa
  • Pulsante: Luminoso bianco
  • Contatti: 1NC e 1NO scatto lento
  • LED: Bianco
  • Base: Di aggancio per unità E2
  • Serie: E2
  • Normativa: EN 60529 / ISO 20653

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con pulsante luminoso, base di aggancio e contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1PL2R2210: Pulsante luminoso rasato bianco; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 CP01G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento; (1x) E2 LP1A2V1: Unit? LED a pannello, LED bianco; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

UNIT COMPLETA CON PULSANTE LUMINOSO