›

UNIT COMPLETA CON PULSANTE DOPPIO

Cod. Rexel P2E2 AC-DXBX060
Cod. Produttore E2 AC-DXBX0604
Cod. EAN 8018851301506

Informazioni principali

  • Descrizione: Unit completa con pulsante doppio
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: P2E2 AC-DXBX060
  • Tipo prodotto: Unit completa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con pulsante doppio.
UNIT COMPLETA CON PULSANTE DOPPIO