› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGE

Cod. Rexel P2E2AC-DXBC1002
Cod. Produttore E2 AC-DXBC1002
Cod. EAN 8018851201004

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Tipo pulsante: Emergenza con sblocco
  • Contatti: 2x 1NC scatto lento
  • Base aggancio: Per unità E2 CP/LP
  • Composizione: Pulsante + base + contatti
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Serie: E2
  • Modalità sblocco: Rotazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con pulsante d'emergenza, base d'aggancio e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1PERZ4531: Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? E2 CP e unit? LED E2 LP; (2x) E2 CP01G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGE