›

UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGE

Cod. Rexel P2E2 AC-DXBX120
Cod. Produttore E2 AC-DXBX1201
Cod. EAN 8018851253881

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V AC
  • Corrente nominale: 10A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni compatte: 120x120 mm
  • Materiale resistente: Plastica ABS
  • Tipo pulsante: Emergenza
  • Montaggio: Superficie
  • Serie: P2E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con pulsante d'emergenza.
UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGE