›

UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGE

Cod. Rexel P2E2 AC-DXBX100
Cod. Produttore E2 AC-DXBX1002
Cod. EAN 8018851253874

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 10 A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 100x100 mm
  • Certificazioni: CE, UL
  • Serie: P2E2
  • Tipo pulsante: Emergenza
  • Montaggio: Superficie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con pulsante d'emergenza.
UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGE