› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGE

Cod. Rexel P2E2 AC-DXBC101
Cod. Produttore E2 AC-DXBC1013
Cod. EAN 8018851201080

Informazioni principali

  • Serie: E2
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Pulsante: Emergenza con sblocco
  • Contatti: 1NC + 1NO scatto lento
  • Base: Base d'aggancio inclusa
  • Composizione: Unità completa
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Applicazione: Uso industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con pulsante d'emergenza, base d'aggancio e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1PEBZ4531: Pulsante d'emergenza con sblocco a serratura; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (2x) E2 CP01G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Sblocco a chiave

diametro della calotta

40 mm

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGE