›

UNIT COMPLETA CON PULSANTE

Cod. Rexel P2E2AC-DTBC0064
Cod. Produttore E2 AC-DTBC0064
Cod. EAN 8018851471896

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V AC
  • Corrente nominale: 6A
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni compatte: 64mm
  • Tipo di comando: Pulsante
  • Montaggio: Da incasso
  • Serie: P2E2AC-DTBC
  • Conformità: Normativa CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con pulsante.
UNIT COMPLETA CON PULSANTE