›

UNIT COMPLETA CON PULSANTE

Cod. Rexel P2E2AC-DTBC0063
Cod. Produttore E2 AC-DTBC0063
Cod. EAN 8018851471889

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Corrente nominale: 6 A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: Compatte
  • Tipo: Unità con pulsante
  • Serie: P2E2AC
  • Installazione: Facile
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con pulsante.
UNIT COMPLETA CON PULSANTE