›

UNIT COMPLETA CON PULSANTE

Cod. Rexel P2E2 AC-DXBX080
Cod. Produttore E2 AC-DXBX0801
Cod. EAN 8018851253027

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V AC
  • Corrente nominale: 16A
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Serie: P2E2 AC-DXBX
  • Tipo: Unità con pulsante
  • Montaggio: Incasso
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con pulsante.
UNIT COMPLETA CON PULSANTE